DURHAM MANUFACTURING HDWCP246078-7M95 Vaatekaappi, Pegboard-ovi, 7 laatikkoa, koko 60 x 24 x 78 tuumaa, harmaa | CF6KRY

DURHAM MANUFACTURING HDWCP246078-7M95 Vaatekaappi, Pegboard-ovi, 7 laatikkoa, koko 60 x 24 x 78 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6KRY Malli: HDWCP246078-7M95

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,799.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaapin säilytyskaappi
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus78 "
Pituus60.1875 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä12
Leveys24.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 811.0248
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DURHAM MANUFACTURING HDWCP244878-4M95 Vaatekaappi, Pegboard-ovi, 4 laatikkoa, koko 48 x 24 x 78 tuumaa, harmaa | CF6KRX HDWCP244878-4M9548.19 "€3,490.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDWCP246078-7M95 Vaatekaappi, Pegboard-ovi, 7 laatikkoa, koko 60 x 24 x 78 tuumaa, harmaa
€4,799.49 / yksikkö