DURHAM MANUFACTURING HDCC244842-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 24 x 48 x 42 tuumaa | AC6JQY 34A968

DURHAM MANUFACTURING HDCC244842-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 24 x 48 x 42 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6JQY Malli: HDCC244842-2S95Ristiviite: 34A968

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,088.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaLukittava
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys48 "
Hyllyn kapasiteetti1200 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 131.7883
Laivan korkeus (cm)61.28
Laivan pituus (cm)122.4
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
DURHAM MANUFACTURING HDCC202436-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 20 x 24 x 36 tuumaa | AC6JQT 34A963 HDCC202436-2S9520 "36 "24 "1025 lb€1,251.48
DURHAM MANUFACTURING HDCC203636-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 20 x 36 x 36 tuumaa | AC6JQU 34A964 HDCC203636-2S9520 "36 "36 "1900 lb€1,914.16
DURHAM MANUFACTURING HDCC203642-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 20 x 36 x 42 tuumaa | AC6JQV 34A965 HDCC203642-2S9520 "42 "36 "1900 lb€1,688.48
DURHAM MANUFACTURING HDCC243636-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 24 x 36 x 36 tuumaa | AC6JQW 34A966 HDCC243636-2S9524 "36 "36 "1900 lb€1,892.49
DURHAM MANUFACTURING HDCC243642-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 24 x 36 x 42 tuumaa | AC6JQX 34A967 HDCC243642-2S9524 "42 "36 "1900 lb€1,853.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCC244842-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 24 x 48 x 42 tuumaa
€2,088.94 / yksikkö