DURHAM MANUFACTURING HDCC243636-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 24 x 36 x 36 tuumaa | AC6JQW 34A966

DURHAM MANUFACTURING HDCC243636-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 24 x 36 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6JQW Malli: HDCC243636-2S95Ristiviite: 34A966

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,149.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
KokoonpanoHitsatut
Kaapin väriHarmaa
OvityyppiStandardi
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
KahvaLukittava
Lukitusjärjestelmä3-Point
MateriaaliHitsattu teräs
Ovien lukumäärä2
Laatikoiden lukumäärä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus36 "
kokonaisleveys36 "
Hyllyn kapasiteetti1900 lb
VahvuusluokitusHeavy Duty
Laatikoiden kokonaismäärä0

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 211.5
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHyllyn kapasiteettiHinta
DURHAM MANUFACTURING HDCC202436-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 20 x 24 x 36 tuumaa | AC6JQT 34A963 HDCC202436-2S9520 "36 "24 "1025 lb€1,335.29
DURHAM MANUFACTURING HDCC203636-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 20 x 36 x 36 tuumaa | AC6JQU 34A964 HDCC203636-2S9520 "36 "36 "1900 lb€2,077.98
DURHAM MANUFACTURING HDCC203642-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 20 x 36 x 42 tuumaa | AC6JQV 34A965 HDCC203642-2S9520 "42 "36 "1900 lb€1,777.72
DURHAM MANUFACTURING HDCC243642-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 24 x 36 x 42 tuumaa | AC6JQX 34A967 HDCC243642-2S9524 "42 "36 "1900 lb€1,958.18
DURHAM MANUFACTURING HDCC244842-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 24 x 48 x 42 tuumaa | AC6JQY 34A968 HDCC244842-2S9524 "42 "48 "1200 lb€2,192.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCC243636-2S95 Clearview-kaappi, koottu, koko 24 x 36 x 36 tuumaa
€2,149.04 / yksikkö