DURHAM MANUFACTURING APT-3672-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettava jakaja, koko 36 x 75-5/16 x 45 tuumaa | CF6KBK

DURHAM MANUFACTURING APT-3672-95 Paneelinsiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettavaa jakajaa, koko 36 x 75-5/16 x 45 tuumaa

Varastossa
Tuote: CF6KBK Malli: APT-3672-95

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,119.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneeli kuorma-auto
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKuvioitu jauhemaali
Korkeus45 "
Pituus75.31 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä14
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.4758
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING APT-2436-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettava jakaja, koko 24 x 39-5/16 x 45 tuumaa | CF6KBE APT-2436-9545 "39.3125 "2000 lbs.24 "€739.31
DURHAM MANUFACTURING APT-2448-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettava jakaja, koko 24 x 51-5/16 x 45 tuumaa | CF6KBF APT-2448-9545 "51.3125 "2000 lbs.24 "€812.64
DURHAM MANUFACTURING APT-2460-6MR-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettava jakaja, koko 24 x 63-5/16 x 45 tuumaa | CF6KBG APT-2460-6MR-9545 "63.3125 "2000 lbs.24 "€853.97
DURHAM MANUFACTURING APT-3048-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettava jakaja, koko 30 x 51-5/16 x 45 tuumaa | CF6KBH APT-3048-9545 "51.3125 "2000 lbs.30 "€857.77
DURHAM MANUFACTURING APT-3060-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettava jakaja, koko 30 x 63-5/16 x 45 tuumaa | CF6KBJ APT-3060-9545 "63.3125 "2000 lbs.30 "€937.63
DURHAM MANUFACTURING APT10V-2472-2-5PU-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 2 tasoa, 10 irrotettava jakaja | CF6KBL APT10V-2472-2-5PU-9570 "78.25 "1400 lbs.27.3125 "€1,298.98
DURHAM MANUFACTURING APT12V-3672-5MR-95 Paneelisiirtotrukki, säädettävä, 1 taso, 12 irrotettava jakaja | CF6KBM APT12V-3672-5MR-9544 "75.625 "1800 lbs.39.3125 "€1,493.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING APT-3672-95 Paneelinsiirtotrukki, säädettävä, 6 irrotettavaa jakajaa, koko 36 x 75-5/16 x 45 tuumaa
€1,119.70 / yksikkö