Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OMRON MY2IN-AC110/120 (S) Push To Test Rele 8-nastainen Dpdt 10a 120vac | AE7MQG 5ZJ04

OMRON MY2IN-AC110/120(S) Push To Test Rele 8-pin Dpdt 10a 120vac

Varastossa
Tuote: AE7MQG Malli: MY2IN-AC110/120 (S)Ristiviite: 5ZJ04

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestaa rele
Base TypeNeliö
Kelan VA-luokitus1.1
Käämin voltit120 VAC
Kontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)10
YhteydenottolomakeDPDT
YhteystiedotHopea seos
Yhteystietojen luokitus5A @ 250 VAC / 30 VDC
Hz60
AsennusPistoke tai juotosliitin
Nastat8
Testaa painamallalukittava
PistorasiaValmistaja Nro PYF08A-E
PistorasiakoodiK
TilailmaisimenLED

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536490050
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKontaktivahvistimen luokitus (resistiivinen)YhteydenottolomakeNastatPistorasiaHinta
OMRON MY4IN-AC110 / 120 (S) Testirele 14-nastainen 4pdt 5a 120vac | AE7MQM 5ZJ12 MY4IN-AC110 / 120 (S)54PDT14Valmistaja Nro PYF14AE€17.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OMRON MY2IN-AC110/120(S) Push To Test Rele 8-pin Dpdt 10a 120vac
€14.91 / yksikkö