Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURBOTORCH 0386G1282 Polttimen käsipyörreliekki | AD9DTG 4PU22

TURBOTORCH 0386G1282 Taskulamppu Käsipyörreliekki

Varastossa
Tuote: AD9DTG Malli: 0386G1282Ristiviite: 4PU22

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauspolttimet
Liekin tyyppiKiehkura
KaasupalveluPropaani tai MAPP-kaasu
MAPP kaasu hopeajuova3/4 - 3 "
MAPP-kaasuhopea juote1/2 - 6 "
MAPP-kaasupehmeä juote1-1 / 2 - 6 "
Propaanikaasuhopea Braze1/2 - 2 "
Propaanikaasuhopea juote1 - 4 "
Propaanikaasun pehmeä juote1 - 4 "
TyyppiPropaani / MAPP

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURBOTORCH 0386G1282 Taskulamppu Käsipyörreliekki
€122.10 / yksikkö