DURHAM MANUFACTURING 3010-95 Pöytäkaappi, 1 hylly, koko 24-1/8 x 24-1/4 x 33-5/8 tuumaa | AB3MCY 1UBK7

DURHAM MANUFACTURING 3010-95 Pöytäkorkea kaappi, 1 hylly, koko 24-1/8 x 24-1/4 x 33-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3MCY Malli: 3010-95Ristiviite: 1UBK7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€775.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän kaappi
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus35.5 "
Tallennuskapasiteetti9.0
TyyppiSingle Door
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)87.63
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTallennuskapasiteettiTyyppiLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 3000-95 pöytäkorkea säilytyskaappi, 1 hylly, koko 36-1/64 x 24-17/64 x 33-5/8 tuumaa | AB3MCZ 1UBK8 3000-9535.5 "13.0Double Door36 "€866.28
DURHAM MANUFACTURING 3403-95 työpöytäkaappi, 2 hyllyä, varatuki | AF2DDR 6RHH8 3403-9538 "54 Cu.Ft.Double Door60 "€1,084.56
DURHAM MANUFACTURING 3404-95 työpöytäkaappi, 4 laatikkoa, varatuki | AF2DDT 6RHH9 3404-9538 "54 Cu.Ft.Single Door60 "€1,783.29
DURHAM MANUFACTURING 3405-95 työpöytäkaappi, 5 laatikkoa, varatuki | AF2DDU 6RHJ0 3405-9538 "54 Cu.Ft.Single Door60 "€1,913.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3010-95 Pöytäkorkea kaappi, 1 hylly, koko 24-1/8 x 24-1/4 x 33-5/8 tuumaa
€775.15 / yksikkö