A Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Pohjan korkeus: 1.75 " , Laakerityyppi: Uudelleenkäytettävä tyynyliina , Terän halkaisija: 48 " , CFM-alue: 16,691 ja 37,987 , Aseman tyyppi: Vyö , Kotelon materiaali: Galvanisoitu teräs , Max. Tulolämpötila: 120 astetta F. , Asennuspaikka: Katto , Kokonaisläpimitta: 58 " , Kokonaiskorkeus: 40 " , Potkurin halkaisija: 48 " , Potkurin materiaali: Teräs , Vaatii: Katon reunus uusiin asennuksiin , RPM-alue: 261 ja 594 , Akselin halk. Vaijeripää: 1 1 / 4 " , nopeus säädettävissä: Ei
Hihnakäyttöiset pakokaasutuulettimet, 48 tuumaa
Daytonin tuuletusaukkoja käytetään kaupallisissa ja teollisuusrakennuksissa, kuten tuotantolaitoksissa, valimoissa, varastoissa ja laboratorioissa. Nämä tuuletusaukot ovat säänkestäviä, ja niissä on vahva sinkitty teräskotelo, pultatut saumat ja vahvistetut reunat ylivoimaisen lujuuden takaamiseksi. Niissä on kootut teräspotkurit, joissa on teräväkulmaiset siivet, jotka tuottavat alhaiset äänitasot. Valitse valikoimasta näitä tuuletusaukkoja, jotka ovat saatavilla 50.5 ja 56.75 tuuman pohjapituuksina.