DURHAM MANUFACTURING 3403-95 työpöytäkaappi, 2 hyllyä, varatuki | AF2DDR 6RHH8

DURHAM MANUFACTURING 3403-95 Työpöytäkaappi, 2 hyllyä, aputuki

Varastossa
Tuote: AF2DDR Malli: 3403-95Ristiviite: 6RHH8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,084.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöydän kaappi
VäriHarmaa
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus38 "
Tallennuskapasiteetti54 Cu.Ft.
TyyppiDouble Door
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 88.0479
Laivan korkeus (cm)61.6
Laivan pituus (cm)152.56
Laivan leveys (cm)91.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yläosa (10 Neliö-Ft.)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusTallennuskapasiteettiTyyppiLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 3010-95 Pöytäkaappi, 1 hylly, koko 24-1/8 x 24-1/4 x 33-5/8 tuumaa | AB3MCY 1UBK7 3010-9535.5 "9.0Single Door24 "€775.15
DURHAM MANUFACTURING 3000-95 pöytäkorkea säilytyskaappi, 1 hylly, koko 36-1/64 x 24-17/64 x 33-5/8 tuumaa | AB3MCZ 1UBK8 3000-9535.5 "13.0Double Door36 "€866.28
DURHAM MANUFACTURING 3404-95 työpöytäkaappi, 4 laatikkoa, varatuki | AF2DDT 6RHH9 3404-9538 "54 Cu.Ft.Single Door60 "€1,783.29
DURHAM MANUFACTURING 3405-95 työpöytäkaappi, 5 laatikkoa, varatuki | AF2DDU 6RHJ0 3405-9538 "54 Cu.Ft.Single Door60 "€1,913.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3403-95 Työpöytäkaappi, 2 hyllyä, aputuki
€1,084.56 / yksikkö