Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DURHAM MANUFACTURING 023-95-DURHAM-IND lisälaatikko, koko 4-7/8 x 11-1/4 x 2-3/4 tuumaa, harmaa | CF6JCM

DURHAM MANUFACTURING 023-95-DURHAM-IND Lisälaatikko, koko 4-7/8 x 11-1/4 x 2-3/4 tuumaa, harmaa

Varastossa
Tuote: CF6JCM Malli: 023-95-DURHAM-IND

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikon
koollaKyllä
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunKiiltävä jauhemaali
Korkeus3.1875 "
Pituus11.25 "
MateriaaliTeräs
Mittareiden lukumäärä24
Leveys5.4688 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.55
HS-koodi9403999500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
DURHAM MANUFACTURING 783-95-DURHAM-IND lisälaatikko, koko 4-7/8 x 11-1/4 x 3-1/2 tuumaa, harmaa | CF6KAU 783-95-DURHAM-IND3.75 "11.3438 "5.4375 "€19.72
DURHAM MANUFACTURING 784-95-DURHAM-IND lisälaatikko, koko 4-7/8 x 17 x 3-1/2 tuumaa, harmaa | CF6KAV 784-95-DURHAM-IND3.75 "17.125 "5.4375 "€31.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 023-95-DURHAM-IND Lisälaatikko, koko 4-7/8 x 11-1/4 x 2-3/4 tuumaa, harmaa
€14.87 / yksikkö