Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4MHE6 niittivasara taltta 0.401 tuumaa 8-1/2 tuumaa | AD8TYY

WESTWARD 4MHE6 niittivasara taltta 0.401 tuumaa 8-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8TYY Malli: 4MHE6

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNiittivasaran taltta
Kaulus tyyppiPyöreä
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus8.5 "
Varren muotoPyöreä
Varren koko0.401 "
Kärjen leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokonaispituusHinta
WESTWARD 4MHE9 niittivasara V-taltta 0.401 tuumaa 6-1/4 tuumaa | AD8TZB 4MHE9Niittivasara V-taltta6.25 "€16.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4MHE6 niittivasara taltta 0.401 tuumaa 8-1/2 tuumaa
€34.55 / yksikkö