DUCTMATE GR6POCR12GA24D 12 tuuman halkaisija 24 Gauge itsetiivistävä kaulus vaimentimella | AE8NRY 6EKJ3

DUCTMATE GR6POCR12GA24D 12 tuuman halkaisija 24 mittainen itsetiivistävä kaulus vaimentimella

Varastossa
Tuote: AE8NRY Malli: GR6POCR12GA24DRistiviite: 6EKJ3

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€64.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennus
pinnoiteSinkitty
Halkaisija12 "
Kanavan koko12 "
Mitata24
Korkeus6"
Tulohalkaisija12 "
MateriaaliTeräs
Poistohalkaisija.12 "
Paineluokitus3 "WG
TyyppiPainettava kaulus W / Pelti
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6785
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Esisuljettu / vähän vuotava laitteisto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKanavan kokoMitataTulohalkaisijaPoistohalkaisija.LeveysHinta
DUCTMATE GR6POCR4GA26D 4 tuuman halkaisija 26 Gauge itsetiivistyskaulus vaimentimella | AE8NRN 6EKH3 GR6POCR4GA26D4"4"264"4"7"€30.99
DUCTMATE GR6POCR6GA26D 6 tuuman halkaisija 26 Gauge itsetiivistyskaulus vaimentimella | AE8NRP 6EKH4 GR6POCR6GA26D6"6"266"6"9"€33.88
DUCTMATE GR6POCR8GA26D 8 tuuman halkaisija 26 Gauge itsetiivistyskaulus vaimentimella | AE8NRQ 6EKH5 GR6POCR8GA26D8"8"268"8"11 "€37.25
DUCTMATE GR6POCR10GA26D 10 tuuman halkaisija 26 Gauge itsetiivistetty kaulus vaimennuksella | AE8NRR 6EKH6 GR6POCR10GA26D10 "10 "2610 "10 "13 "€45.47
DUCTMATE GR6POCR12GA26D 12 tuuman halkaisija 26 Gauge itsetiivistyskaulus vaimentimella | AE8NRT 6EKH7 GR6POCR12GA26D12 "12 "2612 "12 "15 "€50.62
DUCTMATE GR6POCR14GA26D 14 tuuman halkaisija 26 tuuman itsetiivistyvä kaulus, jossa on pelti | AE8NRU 6EKH8 GR6POCR14GA26D14 "14 "2614 "14 "17 "€59.85
DUCTMATE GR6POCR6GA24D 6 tuuman halkaisija 24 mittarin itsetiivistyvä kaulus vaimennuksella | AE8NRV 6EKJ0 GR6POCR6GA24D6"6"246"6"9"€42.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DUCTMATE GR6POCR12GA24D 12 tuuman halkaisija 24 mittainen itsetiivistävä kaulus vaimentimella
€64.08 / yksikkö