Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QUANTUM-SÄILYTYSJÄRJESTELMÄT WUS955 / 975 Säiliön ikkuna tyhjä AC3FHC: lle AC3FHR AC3FHT | AC3FHE 2TA84

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WUS955/975 Bin Ikkunan tyhjennys AC3FHC:lle AC3FHR AC3FHT

Varastossa
Tuote: AC3FHE Malli: WUS955/975Ristiviite: 2TA84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakorin ikkuna
VäriPoista valinta
Sopii roskakorin leveydelle18.25 "
Korkeus6"
Pituus18.25 "
MateriaaliKristalli styreeni
Ulkopuolella6"
Ulkopituus18.25 "
Ulkopuolinen leveys1 / 4 "
Tyyppituutti
KäytäValmistaja Nro QUS955BL, QUS955RD, QUS955YL
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii roskakorin leveydelleKorkeusPituusUlkopuolellaUlkopituusKäytäHinta
QUANTUM VARASTOINTIJÄRJESTELMÄT WUS954 / 974 Säiliön ikkuna tyhjä AC3FHB AC3FHP AC3FHQ | AC3FHD 2TA83 WUS954 / 97416.5 "5.5 "16.5 "5.5 "16.5 "Valmistaja Nro QUS954BL, QUS954RD, QUS954YL€9.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUANTUM STORAGE SYSTEMS WUS955/975 Bin Ikkunan tyhjennys AC3FHC:lle AC3FHR AC3FHT
€10.46 / yksikkö