DRI-EAZ LGR3500i Teollinen ilmankuivain, vähärakeinen kylmäaine, 400 Cfm Max. Ilmavirta | CH6PZJ 60YP54

DRI-EAZ LGR3500i Teollinen ilmankuivain, vähärakeinen kylmäaine, 400 Cfm Max. Ilmavirta

Varastossa
Tuote: CH6PZJ Malli: LGR3500iRistiviite: 60YP54

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,496.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteudenpoistaja
Ampeeria11.2A
rakentaminenRotomivalettu
Suodattimen tyyppi4-PRO
Taajuus60 Hz
Letkun pituus40 ft.
Asumisen viimeistelyPolyeteenipinnoitettu
Kotelopolyeteeni
Max. Ilmavirta400 cfm
Käyttölämpötila alue33-125 astetta F
Kokonaissyvyys23 "
Kokonaiskorkeus40 1 / 2 "
kokonaisleveys24 "
Virtajohdon pituus25 ft.
Jännite115V AC
TakuuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtajohdon pituusAmpeeriaLetkun pituusMax. IlmavirtaKäyttölämpötila alueKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DRI-EAZ LGR 2800i Teollinen ilmankuivain, Low Rain kylmäainekuivaus, 115VAC, 8A | CH6PZG 60YP51 LGR 2800i25 ft.8A40 ft.400 cfm33-125 astetta F23 "40 1 / 2 "24 "€5,591.54
DRI-EAZ LGR 7000XLi teollisuusilmankuivain, vähärakeinen kylmäaine, 325 Cfm Max. Ilmavirta | CH6PZH 60YP53 LGR 7000XLi25 ft.8.3A40 ft.325 cfm33-100 astetta F20 "33 1 / 2 "20 "€4,616.55
DRI-EAZ PHD-200 Industrial Compact -ilmankuivain, vakiokylmäaine, 180 Cfm Max. Ilmavirta | CH6RDL 60YP55 PHD-2006 ft.6.2A20 ft.180 cfm45-100 astetta F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "€2,548.89
DRI-EAZ Revolution LGR Industrial Compact -ilmankuivain, vähärakeinen kylmäaine, 180 Cfm Max. Ilmavirta | CH6RHL 60YP50 Revolution LGR25 ft.6.2A40 ft.121 cfm, 180 cfm33-100 astetta F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "€3,349.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ LGR3500i Teollinen ilmankuivain, vähärakeinen kylmäaine, 400 Cfm Max. Ilmavirta
€5,496.21 / yksikkö