DRI-EAZ LGR 2800i Teollinen ilmankuivain, Low Rain kylmäainekuivaus, 115VAC, 8A | CH6PZG 60YP51

DRI-EAZ LGR 2800i teollinen ilmankuivain, vähärakeinen kylmäainekuivaus, 115VAC, 8A

Varastossa
Tuote: CH6PZG Malli: LGR 2800iRistiviite: 60YP51

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,591.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteudenpoistaja
Ampeeria8A
rakentaminenRotomivalettu
OhjausKosketusnäyttö
Suodattimen tyyppi4-PRO
Taajuus60 Hz
Letkun pituus40 ft.
Asumisen viimeistelyPolyeteenipinnoitettu
Kotelopolyeteeni
Max. Ilmavirta400 cfm
Käyttölämpötila alue33-125 astetta F
Kokonaissyvyys23 "
Kokonaiskorkeus40 1 / 2 "
kokonaisleveys24 "
Virtajohdon pituus25 ft.
Jännite115V AC
TakuuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.05
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtajohdon pituusAmpeeriaLetkun pituusMax. IlmavirtaKäyttölämpötila alueKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DRI-EAZ LGR 7000XLi teollisuusilmankuivain, vähärakeinen kylmäaine, 325 Cfm Max. Ilmavirta | CH6PZH 60YP53 LGR 7000XLi25 ft.8.3A40 ft.325 cfm33-100 astetta F20 "33 1 / 2 "20 "€4,616.55
DRI-EAZ LGR3500i Teollinen ilmankuivain, vähärakeinen kylmäaine, 400 Cfm Max. Ilmavirta | CH6PZJ 60YP54 LGR3500i25 ft.11.2A40 ft.400 cfm33-125 astetta F23 "40 1 / 2 "24 "€5,496.21
DRI-EAZ PHD-200 Industrial Compact -ilmankuivain, vakiokylmäaine, 180 Cfm Max. Ilmavirta | CH6RDL 60YP55 PHD-2006 ft.6.2A20 ft.180 cfm45-100 astetta F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "€2,548.89
DRI-EAZ Revolution LGR Industrial Compact -ilmankuivain, vähärakeinen kylmäaine, 180 Cfm Max. Ilmavirta | CH6RHL 60YP50 Revolution LGR25 ft.6.2A40 ft.121 cfm, 180 cfm33-100 astetta F21 1 / 2 "17 5 / 8 "12 1 / 2 "€3,349.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ LGR 2800i teollinen ilmankuivain, vähärakeinen kylmäainekuivaus, 115VAC, 8A
€5,591.54 / yksikkö