WetChec
Nämä työkalut tarjoavat kosteudentunnistusteknologiaa vesivaaran estämiseksi kriittisissä sovelluksissa. Ne antavat kovan piippauksen havaitessaan kosteutta kohdealueella.
Dri-Eaz, Legend Brands Restorationin tytäryhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Burlingtonissa Washingtonin osavaltiossa Yhdysvalloissa, on valmistanut vesivahinkojen korjaamiseen ja ympäristöön liittyviä tuotteita vuodesta 1980 tekstiilien kunnossapito- ja LVI-teollisuudelle. Lue lisää
Brändin valikoimaan kuuluu ilmamovereita, rakennuskuivareita, HEPA-järjestelmiä, esisuodattimia, hiilisuodattimia, kanavia, kuivaimia, kaukovalvontajärjestelmiä ja etäisyysmittareita. Dri-Eaz ilmankuivaajat estää homeen kasvua ja poistaa epämiellyttävän hajun säätelemällä ilman kosteutta. Tuotemerkin i-sarjan ilmankuivaimet voivat säätää automaattisesti toimintaansa alhaisessa suhteellisessa kosteudessa tai korkeissa lämpötiloissa parhaan tehokkuuden saavuttamiseksi. Ne on varustettu digitaalisella ohjauspaneelilla, joka näyttää humidistaattiasetukset, reaaliaikaiset tulo- ja ulostulolämpötilat, suhteellinen kosteuslukemat ja suodattimen vaihtomuistutukset. Dri-Eaz-ilmanpesurit ovat ihanteellinen valinta sisäilman laadun palauttamiseen ja ylläpitämiseen siivous- ja saneeraustöiden aikana. Näissä pesureissa on ensisijainen HEPA-suodatin ja esisuodatin, jotka voivat tuottaa jopa 2000 cfm:n ilmavirtauksia 15 A:n piireissä.
Dri-Eaz-osanumerot viittaavat usein erilaisiin Dayton Tuotteet. Joten jos etsit Dri-Eaz-suodatinta, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.
Nämä suodattimet ja laitteet ovat kooltaan pieniä ja vaativat kompaktin pakkauksen. Ne soveltuvat kuriirikuljetukseen ja lentorahtiin.
Nämä sisäilmanpesurit ovat ihanteellisia erilaisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, kuten ruoan hajujen, maalihöyryjen ja ilmanpuhdistussovelluksiin käytettävien yhdisteiden sieppaamiseen. Niissä on pinottava muotoilu,... Lue Lisaä
Nämä kuivaimet ovat ihanteellisia kosteuden poistamiseen hotellien ja lääketieteellisten laitosten tasaisilta pinnoilta. Niissä on avoin muotoilu, joka ohjaa ilman lattian poikki kaikkiin suuntiin, mikä parantaa... Lue Lisaä
Nämä työkalut tarjoavat kosteudentunnistusteknologiaa vesivaaran estämiseksi kriittisissä sovelluksissa. Ne antavat kovan piippauksen havaitessaan kosteutta kohdealueella.
Nämä laitteet vetävät kosteaa ilmaa kohti erittäin kylmää höyrystimen sydäntä. Tämä toiminta tiivistää kosteuden ilmassa ja kierukassa. Tämä on Dri-Eaz-ilmankuivaajien ydintoiminto.
Dri-Eaz-suodattimet on suunniteltu sieppaamaan suuria hiukkasia ja roskia, höyryjä ja hajuja sekä pieniä hiukkasia. Tämän ominaisuuden ansiosta nämä suodattimet soveltuvat kaikkiin kunnostus-, rakennus- ja kunnostusprojekteihin.