DRI-EAZ F518 Hepa -suodatin 14 x 13 x 12-3 / 4 | AG4KKD 34CF05

DRI-EAZ F518 Hepa-suodatin 14 x 13 x 12-3/4

Varastossa
Tuote: AG4KKD Malli: F518Ristiviite: 34CF05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin
kehysEi
Nimellissyvyys12.75 "
Nimellinen suodattimen koko13x14x12-3/4
Nimelliskorkeus13
Nimellisleveys14

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)33.53
HS-koodi8421394000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DRI-EAZ F271 Hepa 500 -suodatin 15-3 / 4 tuuman leveys | AD6VLQ 4AYF9 F271Kyllä3 / 4 "15-3/4x15-3/4x3/415.75 "15.75 "€29.48
DRI-EAZ F321 Hepa 500 -suodatin 16 tuuman leveys 19 tuuman korkeus | AD6VLR 4AYG1 F321Kyllä2.5 "16x19x2-1/219 "16 "€361.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ F518 Hepa-suodatin 14 x 13 x 12-3/4
€284.35 / yksikkö