DRI-EAZ F271 Hepa 500 -suodatin 15-3 / 4 tuuman leveys | AD6VLQ 4AYF9

DRI-EAZ F271 Hepa 500 -suodatin, leveys 15-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6VLQ Malli: F271Ristiviite: 4AYF9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€28.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin
kehysKyllä
Nimellissyvyys3 / 4 "
Nimellinen suodattimen koko15-3/4x15-3/4x3/4
Nimelliskorkeus15.75 "
Nimellisleveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)42.42
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DRI-EAZ F321 Hepa 500 -suodatin 16 tuuman leveys 19 tuuman korkeus | AD6VLR 4AYG1 F321Kyllä2.5 "16x19x2-1/219 "16 "€336.34
DRI-EAZ F518 Hepa -suodatin 14 x 13 x 12-3 / 4 | AG4KKD 34CF05 F518Ei12.75 "13x14x12-3/41314€277.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ F271 Hepa 500 -suodatin, leveys 15-3/4 tuumaa
€28.11 / yksikkö