Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KISSLER & CO 50-2063H korjaussarja TS Hot Waterille | AF7ZNH 23YV92

KISSLER & CO 50-2063H korjaussarja TS Hot Waterille

Varastossa
Tuote: AF7ZNH Malli: 50-2063HRistiviite: 23YV92

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjaussarja
Suorittaa loppuunKiillotettu Chrome
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusUL-ympäristövahinkojen validointi
Kahvan tyyppiMetalli
MateriaaliMessinki
Koko3 "x 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481805060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunMateriaaliHinta
KISSLER & CO 30420 korjaussarja yksivipukahvaiset hanat | AG2YNX 32PF14 30420-Kumi ja muovi€15.54
KISSLER & CO 50-2063C korjaussarja TS kylmälle vedelle | AH2AFH 23YV93 50-2063CkromiMessinki€55.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KISSLER & CO 50-2063H korjaussarja TS Hot Waterille
€55.60 / yksikkö