DRI-EAZ F321 Hepa 500 -suodatin 16 tuuman leveys 19 tuuman korkeus | AD6VLR 4AYG1

DRI-EAZ F321 Hepa 500 -suodatin 16 tuumaa leveys 19 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD6VLR Malli: F321Ristiviite: 4AYG1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€336.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHEPA-suodatin
kehysKyllä
Nimellissyvyys2.5 "
Nimellinen suodattimen koko16x19x2-1/2
Nimelliskorkeus19 "
Nimellisleveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)51.31
Laivan pituus (cm)51.82
Laivan leveys (cm)51.31
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikehysNimellissyvyysNimellinen suodattimen kokoNimelliskorkeusNimellisleveysHinta
DRI-EAZ F271 Hepa 500 -suodatin 15-3 / 4 tuuman leveys | AD6VLQ 4AYF9 F271Kyllä3 / 4 "15-3/4x15-3/4x3/415.75 "15.75 "€28.11
DRI-EAZ F518 Hepa -suodatin 14 x 13 x 12-3 / 4 | AG4KKD 34CF05 F518Ei12.75 "13x14x12-3/41314€277.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRI-EAZ F321 Hepa 500 -suodatin 16 tuumaa leveys 19 tuumaa korkeus
€336.34 / yksikkö