Dremel 4000-6/50 pyörivä työkalusarja sisältää pyörivän työkalun, jossa on useita yksiosaisia työkaluja, kuten hiomalaikat, teräsharjat, poranterät, kiillotuskoneet, jyrsimen terät, kaiverrusleikkurit, leikkuupyörät ja muut erimuotoiset lisälaitteet hiontaan, etsaukseen , leikkaus, hionta, hionta, kiillotus ja monet muut sovellukset. Pyörivässä työkalussa on tehokas sähkömoottori pienessä mukavassa koossa, joka mahdollistaa monenlaisten lisävarusteiden hyväksymisen.
Ominaisuudet:
- Dremel 4000-6/50 -pyörivä työkalusarja sisältää 4000 johtotyökalun, 50 korkealaatuista Dremelin lisälaitetta, 6 lisäosaa, ylellisen kantolaukun ja tarvikelaukun.
- Sen suorituskykyinen moottori muuttuvalla nopeudella ja elektronisella takaisinkytkentäpiirillä tarjoaa maksimaalisen tehon ja tasaisen suorituskyvyn kaikilla nopeuksilla.
- Tässä työkalussa on ainutlaatuinen tuuletusmekanismi, joka estää ylikuumenemisen ja tarjoaa pehmeämmän, viileämmän ja hiljaisemman toiminnan.
- Sen ohuessa rungossa on 360 asteen pitoalueet mukavan otteen takaamiseksi, ja erillinen on/off-kytkin ja pikavalitsin takaavat täydellisen nopeuden hallinnan.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä turvallisuusohjeita on tämän Dremel 4000-6/50 pyörivän työkalusarjan käytössä?
A.
- Lisävarusteet, kuten karaan asennetut pyörät ja hiomarummut, tulee asentaa kokonaan holkin tai istukan sisään.
- Tarkista aina työkalu ja lisävarusteet vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käyttäjien tulee käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten kasvonsuojaimia, suojalaseja, pölynaamareita, kuulonsuojaimia, käsineitä ja työpajaesiliinoita.
- Puhdista työkalun tuuletusaukot säännöllisesti.
- Pidä muut esineet, sivulliset ja muut työkalut poissa sovellusalueelta.
K. Mitkä ovat tämän pyörivän työkalun sähköiset arvot?
A. Tämän Dremel 4000-6/50 -pyörivän työkalusarjan sisällä olevan pyörivän työkalun nimellisvirta on 1.6 A ja jännite 120 VAC.
K. Millä nopeuksilla tämä pyörivä Dremel 4000-6/50 -työkalusarja toimii?
V. Tämän Dremel 4000-6/50 -pyörivän työkalusarjan pyörivän työkalun nopeudet vaihtelevat välillä 5000-35000 rpm.