Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 100-N / 7 -työkalusarja 35000 rpm 7 kpl | AE3NFQ 5EEU4

DREMEL 100-N/7 pyörivä työkalusarja 35000 rpm 7 kpl

Varastossa
Tuote: AE3NFQ Malli: 100-N/7Ristiviite: 5EEU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä työkalusarja
Vahvistimet @ 120V1.15
LaakeritPallo ja rulla
Kahvan tyyppiComfort-kahva-alueen suora kahva
Ei kuormitusta RPM35,000
Työkalun pituus8
Työkalun paino1.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7515
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VKahvan tyyppiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta
DREMEL 200-1/21 pyörivä työkalusarja 15000/35000 rpm 21 kpl | AE3NFR 5EEU5 200-1/211.15Comfort-kahva-alueen suora kahva15,000 tai 35,00081.2€97.53
DREMEL 4000-6/50 pyörivä työkalusarja, 5000-35000 RPM, 6 jalkaa johdon pituus - 50 kpl | AE3NFT 5EEU8 4000-6/501.6Comfort-kahva-alueen suora kahva5,000 - 35,000--€259.15
DREMEL 4300-5 / 40 -työkalusarja, 120 V, 9 tuuman pituus | CD2YVV 52YP65 4300-5/401.8tynnyri35,0009"1.2 lb€201.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 100-N/7 pyörivä työkalusarja 35000 rpm 7 kpl
€90.18 / yksikkö