Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 200-1/21 pyörivä työkalusarja 15000/35000 rpm 21 kpl | AE3NFR 5EEU5

DREMEL 200-1/21 Pyörivä työkalusarja 15000/35000 rpm 21 kpl

Varastossa
Tuote: AE3NFR Malli: 200-1/21Ristiviite: 5EEU5
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
€97.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä työkalusarja
Vahvistimet @ 120V1.15
LaakeritPallo ja rulla
Kahvan tyyppiComfort-kahva-alueen suora kahva
Ei kuormitusta RPM15,000 tai 35,000
Työkalun pituus8
Työkalun paino1.2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9585
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VKahvan tyyppiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta
DREMEL 100-N / 7 -työkalusarja 35000 rpm 7 kpl | AE3NFQ 5EEU4 100-N / 71.15Comfort-kahva-alueen suora kahva35,00081.2€90.18
DREMEL 4000-6/50 pyörivä työkalusarja, 5000-35000 RPM, 6 jalkaa johdon pituus - 50 kpl | AE3NFT 5EEU8 4000-6/501.6Comfort-kahva-alueen suora kahva5,000 - 35,000--€259.15
DREMEL 4300-5 / 40 -työkalusarja, 120 V, 9 tuuman pituus | CD2YVV 52YP65 4300-5/401.8tynnyri35,0009"1.2 lb€201.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 200-1/21 Pyörivä työkalusarja 15000/35000 rpm 21 kpl
€97.53 / yksikkö