Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DREMEL 4300-5 / 40 -työkalusarja, 120 V, 9 tuuman pituus | CD2YVV 52YP65

DREMEL 4300-5/40 pyörivä työkalusarja, 120V, pituus 9 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2YVV Malli: 4300-5/40Ristiviite: 52YP65
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
€201.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä työkalusarja
Vahvistimet @ 120V1.8
Arbor Holemoninkertainen
LaakeritPallo ja rulla
Holkin kapasiteetti1/32 "- 1/8"
Johdollinen / langatoncorded
Kahvan tyyppitynnyri
Ei kuormitusta RPM35,000
NopeusMuuttuja
Työkalun pituus9"
Työkalun paino1.2 lb
Jännite120
Pyörän halkaisija6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115

Tuotteen yksityiskohdat:

Dremel 4300-5/40 pyörivä työkalusarja on ihanteellinen hiontaan, kaiverrukseen, hiontaan, leikkaamiseen ja puun kaivertamiseen. Tämä pyörivä työkalusarja sisältää kolmileukaisen istukan ilman työkaluja ja ilman holkkia.

Ominaisuudet:

  • Dremel 4300-5/40 pyörivä työkalusarja sisältää 4300 korkean suorituskyvyn pyörivää työkalua, 5 lisäosaa, 40 korkealaatuista Dremelin lisälaitetta ja muovisen säilytyslaukun.
  • Siinä on parannettu ilmavirtausmekanismi, joka estää lämmön kertymisen tasaisen, rauhallisen ja hiljaisen toiminnan takaamiseksi, mikä takaa pitkän käyttöiän.
  • Tässä pyörivässä työkalusarjassa on universaali 3-leukainen istukka, johon mahtuu laaja valikoima Dremelin lisävarusteita nopeaa käyttöä varten.
  • Tässä Dremelin pyörivässä työkalussa on LED-valo, joka voi kääntyä optimaalisen valaistuksen saavuttamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka voimme ohjata tätä Dremelin pyörivää työkalusarjaa?

V. Siinä on pikavalinta ja erillinen päälle/pois-kytkin optimaalisen hallinnan ja käyttömukavuuden parantamiseksi.

K. Kuinka tehokas Dremel 4300-5/40 pyörivä työkalusarja on?

V. Pyörivässä Dremel 4300-5/40 -työkalusarjassa on tehokas 1.8 A moottori, joka tarjoaa vaihtelevan nopeusalueen 5000–35000 rpm.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVahvistimet @ 120VKahvan tyyppiEi kuormitusta RPMTyökalun pituusTyökalun painoHinta
DREMEL 100-N / 7 -työkalusarja 35000 rpm 7 kpl | AE3NFQ 5EEU4 100-N / 71.15Comfort-kahva-alueen suora kahva35,00081.2€90.18
DREMEL 200-1/21 pyörivä työkalusarja 15000/35000 rpm 21 kpl | AE3NFR 5EEU5 200-1/211.15Comfort-kahva-alueen suora kahva15,000 tai 35,00081.2€97.53
DREMEL 4000-6/50 pyörivä työkalusarja, 5000-35000 RPM, 6 jalkaa johdon pituus - 50 kpl | AE3NFT 5EEU8 4000-6/501.6Comfort-kahva-alueen suora kahva5,000 - 35,000--€259.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DREMEL 4300-5/40 pyörivä työkalusarja, 120V, pituus 9 tuumaa
€201.52 / yksikkö