Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DRAGONLAB 21R766 Toppette Single Säädettävä 5-50mu Abs | AB6HJJ

DRAGONLAB 21R766 Toppette Single Säädettävä 5-50mu Abs

Varastossa
Tuote: AB6HJJ Malli: 21R766

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpipetti
tarkkuus50 mikronia 0.60 prosenttia, 5 mikronia 2.00 prosenttia, 25 mikronia 0.90 prosenttia
Kanava1
VäriVaaleanharmaa / vaaleansininen
MateriaaliAkryylinitriilibutadieenistyreeni
alue5 - 50 mikronia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusalueHinta
DRAGONLAB 21R770 Toppette Single Säädettävä 50-200mu abs | AB6HJM 21R770200 mikronia 0.60 prosenttia, 50 mikronia 1.00 prosenttia, 100 mikronia 0.80 prosenttia50 - 200 mikronia€82.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DRAGONLAB 21R766 Toppette Single Säädettävä 5-50mu Abs
€96.08 / yksikkö