NEOPERL Ilmastin 55 / 64-27 tuumaa


Suodattaa
Maali: kromi
TyyliMalliVirtausnopeuseräKierteen kokoTyyppiHinta (ei alv)
A
5505203
0.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€16.88
B
5505706
0.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka, vandaalinkestävä, sovittimella€286.53
C
5502605
0.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka, vandaalinkestävä, sovittimella€7.51
A
5501005
0.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€2.84
D
5509003
0.35 gpmHana ilmastin15/16"-27 x 55/64"-27Dual€16.51
D
5509004
0.35 gpmHana ilmastin15/16"-27 x 55/64"-27Dual€128.77
E
5505303
1.0 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€14.99
F
5501105
1.0 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€2.53
E
5505403
1.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€11.52
G
5501205
1.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€2.01
E
5505503
1.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€40.46
C
5502705
1.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka, vandaalinkestävä, sovittimella€6.68
H
5501305
1.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€4.54
I
5505804
1.5 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€88.02
I
5505904
2.2 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€88.02
C
5502805
2.2 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka, vandaalinkestävä, sovittimella€6.73
J
5501405
2.2 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€2.01
E
5505603
2.2 gpmAerator15/16" and 55/64-27Tavallinen kaksoislanka€11.52

Ilmastin 55 / 64-27 tuumaa

Neoperl-ilmastimissa on kaksoislanka ja ne ovat ihanteellisia virtauksen suoruuden säätämiseen ja veden jatkuvan virtauksen ylläpitämiseen ilman, että paineenmuutokset vaikuttavat siihen. Ne asennetaan vesihanojen päähän tai työnnetään nokkaan auttaakseen ilmavirtaa ja poistamaan sivusuihkut. Nämä ilmastimet pystyvät hallitsemaan veden virtausta välillä 0.35 - 2.2 gpm ja ovat saatavana 15/16 tuuman ja 55/64 - 27 tuuman kierteisinä vaihtoehdoina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?