Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INA SCE88 -neulalaakeri vedetty kupin reikä 0.500 tuumaa | AJ2HJU 4XFH5

INA SCE88 neulalaakeri, vedetty kupin reikä 0.500 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2HJU Malli: SCE88Ristiviite: 4XFH5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulalaakeri
Pora Dia.0.500
HäkkimateriaaliTeräs
Dynaaminen kuormitettavuus1551
Maks. Kierrosluku22,000
Dia ulkopuolella.0.687 "
Staattinen kantavuus2023
Temp. alue-5 - +212
TyyppiVedetty kuppi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Dynaaminen kuormitettavuuseräMaks. KierroslukuDia ulkopuolella.Staattinen kantavuusLeveysHinta
INA SCE810 neulalaakeri vedetty kupin reikä 0.500 tuumaa | AJ2HJT 4XFH2 SCE8100.5001978Neulalaakeri22,0000.687 "2765-€12.30
INA SCE1010 neulalaakeri vedetty kupin reikä 0.625 tuumaa | AJ2HJV 4XFH9 SCE10100.6252338Neulalaakeri17,6000.8133664-€15.20
INA SCE1210 neulalaakeri, vedetty kupin reikä 0.750 tuumaa | AJ2HJW 4XFJ3 SCE12100.7502878Neulalaakeri14,7001.0003934-€7.51
INA SCE1212 Neulalaakeri, vedetty kupin reikä 0.750 tuumaa | AJ2HJX 4XFJ4 SCE12120.7503440Neulalaakeri14,7001.0004968-€16.30
INA SCE148 neulalaakeri vedetty kupin reikä 0.875 tuumaa | AJ2HJY 4XFJ5 SCE1480.8752518Neulalaakeri12,8001.125 "3552-€12.25
INA SCE2016 neulalaakeri, vedetty kupin reikä 1.250 tuumaa | AJ2HJZ 4XFK2 SCE20161.2506070Neulalaakeri88001.50012,365-€22.94
INA SCE2816 Neulalaakeri, vedetty kupin reikä 1.750 tuumaa | AJ2HKA 4XFK7 SCE28161.7509330Neulalaakeri63002.125 "17,086-€33.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INA SCE88 neulalaakeri, vedetty kupin reikä 0.500 tuumaa
€12.39 / yksikkö