Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC DTAV40M sulatusajastin 120 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJQ 20XF96

INTERMATIC DTAV40M sulatusajastin 120/240V 40A 1 NO 1 NC

Varastossa
Tuote: AF7EJQ Malli: DTAV40MRistiviite: 20XF96

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€273.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulatusajastin
Ampeeria40
Yhteystyyppi1 EI, 1 NC
Kotelon materiaaliEi koteloa
Maks. Päälle / pois-jaksot48
Irtisanomisen tyyppiAika, lämpötila tai paine
Jännite120/240

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.396
Laivan korkeus (cm)19.3
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sulatuksen aloittaminen (aika)
    • Sulatusaika (minuuttia) (15-1425)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon materiaaliJänniteHinta
INTERMATIC G8145-20 sulatusajastin 208 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJM 20XF93 G8145-20Metalli208/240-
Tarjouspyyntö
INTERMATIC DTAV40 sulatusajastin 120 / 240V 40A 1 NO 1 NC | AF7EJN 20XF94 DTAV40Muovi120/240€293.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC DTAV40M sulatusajastin 120/240V 40A 1 NO 1 NC
€273.17 / yksikkö