DOTCO

Suodattaa

Pneumatiikka

Putkityöt

Koneistus

Voimansiirto

Moottorit

Sähkötyökalut

Hitsaus

Ulkoiluvälineet

Kiinnittimet

Ajoneuvokanta ja ajoneuvojen huolto

Pneumatiikka Suodattaa

PaineilmatyökalutKatso kaikki

  • Ilman hiomakoneet

    0.3 ja 0.4 hv:n vakio- ja teollisuuskäyttöön tarkoitetut ilmahiomakoneet, joissa on 1/4 tuuman NPT-ilmanottoaukko ja maksimi vapaanopeus 34000 XNUMX rpm. Saatavilla myös nopeudensäätimellä varustettuja versioita

  • Ilmakynähiomakoneet

    0.06 ja 0.1 Hp: n ilmakynähiomakoneet, joiden suurin vapaa nopeus on 100000 rpm. Suunniteltu käytettäväksi ahtaissa tiloissa tai tarkkaan ja monimutkaiseen työhön. Saatavana 1 / 4- ja 1/8-tuumaisina NPT-ilmanottoaukkoina

  • Ilmanpuhdistustarvikkeet
  • Air Tool -lisävarusteet
  • Die hiomakoneet

    Teollisuuden muottihiomakoneet, joiden suurin vapaa nopeus on 34000 rpm. Saatavana 0.3, 0.4, 0.6 ja 0.9 hv: n muunnoksina erilaisiin hionta-, hionta-, hionta-, kiillotus- ja työstösovelluksiin

VaraosatKatso kaikki

  • Osat

    Sisältää jakotukin sovittimet, roottorin siivet, kuulalaakerit, siivet ja muut varaosat Dotcon ilmatyökalujen nopeaa ja helppoa korjausta varten

Tietoja DOTCO:sta

Dotco valmistaa materiaalin poisto- ja kokoamistyökaluja, kuten hiomakoneita, hiomakoneita, poraa, kiillotuskoneita ja puskureita. Dotco inline-hiomakoneet ovat ihanteellisia muotti- ja muottitöihin. Niiden kompakti koko mahdollistaa helpon pääsyn vaikeapääsyisille alueille ja tasapainoiset liikkuvat osat minimoivat tärinää. Näiden kevyiden hiomakoneiden maksimi vapaanopeus on 34000 XNUMX rpm, ja niitä on saatavana etu- ja takapakoputken kokoonpanoissa. Merkin tarkkuus kynähiomakoneet niissä on rulla-/kierrekaasu, joka säätelee syötettävän ilman määrää, mikä tekee niistä hyödyllisiä kevyeen purseenpoistoon, muotin viimeistelyyn, metallin poistoon, kiillotukseen ja hiontaan. Nämä kompaktit Dotco-hiomakoneet on varustettu holkilla, holkkiavaimella, holkisuojalla, ilmansyöttöletkulla ja yliletkulla.

Tärkeimmät kauppanimet

Linjahiomakoneet

Nämä kompaktit ja kevyet hiomakoneet käyttävät elastomeeripinnoitteita ja täydellisesti tasapainotettuja liikkuvia osia tärinän vähentämiseksi. Ne on suunniteltu laivanrakennukseen, putkien valmistukseen, kuljetusvälinevalmistukseen... Lue Lisaä 

Tarkkuushiomakoneet

Näissä yksiköissä on alumiini- ja komposiittikotelo, rulla- ja holkkiliukuvat kaasut, kovametallipurset ja timanttitappihioma-aineet. Tietyissä malleissa on erittäin tarkat kuulalaakerit, jotka takaavat pitkän käyttöiän... Lue Lisaä 

Oikeakulmahiomakoneet

Niissä on elastomeeripinnoite ja täydellisesti tasapainotetut liikkuvat osat tärinän vähentämiseksi. Nämä hiomakoneet ovat ihanteellisia stanssaukseen ja purseenpoistoon. Niitä käyttävät nopeat moottorit.

Usein kysytyt kysymykset

Voitko hioa hiomakoneella?

Hiomakoneen käyttö puuntyöstöprojekteissa voi auttaa poistamaan karkeita reunoja tai maalia. Se voi jopa luoda mallin ja antaa tasaisen viimeistelyn työkappaleelle.

Mitä varotoimia tulee pitää mielessä ennen hiomakoneen käyttöä?

  • Käytä aina kasvosuojainta ja käsineitä.
  • Kun vaihdat pyöriä, irrota hiomakone pistorasiasta.
  • Kiinnitä kahva ja pidä siitä tukeva ote molemmilla käsillä.
  • Käytä suojusta, jos mahdollista.
  • Käytä uusia pyöriä minuutin ajan suojatulla alueella ennen niiden käyttöä varmistaaksesi, että pyörä ei ole viallinen.

Onko Dotco-hiomakoneet suunniteltu teolliseen tai raskaaseen käyttöön?

Dotco-hiomakoneet tarjoavat poikkeuksellisen tuottavuuden ja maksimaalisen materiaalinpoiston myös raskaassa käytössä ja teollisissa sovelluksissa.

Voinko räätälöidä Dotco-hiomakoneen tiettyyn käyttötarkoitukseeni?

Dotco-hiomakoneet voidaan räätälöidä erityisten sovellusvaatimusten mukaan (eri ohjattavuustasot ja teho) käyttämällä etu- ja takapakoputkea, kaasuvipuja, lukitusvipuja ja muita lisävarusteita.

Mitkä ovat Dotco-hiomakoneiden eri tyypit?

  • Dotco Inline Hiomakoneet: Käytetään suoriin toimintoihin.
  • Dotco Precision Hiomakoneet: Käytetään tarkkoihin toimintoihin pienellä alueella.
  • Dotco-suorakulmahiomakoneet: Käytetään toimissa, jotka ovat kohtisuorassa yksiköihin nähden.

Yksinomaiset tuotemerkit