Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BURNDY U321 -tyyppinen U-puristustyökalu 700 Kcmil | AB6XLA 22P172

BURNDY U321 Type U puristussuulake 700 Kcmil

Varastossa
Tuote: AB6XLA Malli: U321Ristiviite: 22P172

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€233.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyypin U puristussuojus
Kaapelialue700 kilometriä
Pituus0.71 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8207200070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialueVärikoodiPituusHinta
BURNDY U997 U-tyypin puristusmehu | AB6XKU 22P166 U9971 AWG - 250 kcmilOranssi0.71 "€342.73
BURNDY UO tyyppi U Puristussuojus 1 tuumaa | AB6XKV 22P167 UO--0.71 "€337.54
BURNDY UC Type U Puristusruskea | AB6XKW 22P168 UC2–6 AWGRuskea0.82 "€380.52
BURNDY U654 Tyypin U puristuslehti | AB6XKY 22P170 U6541 AWG - 250 kcmilVioletti0.82 "€240.67
BURNDY UD3 Tyypin U puristussuojus 2/0 Awgto300 Kcmil | AB6XKZ 22P171 UD32/0 AWG - 300 kcmil--€241.28
BURNDY U1104 U-tyypin puristusruskea | AB6XLB 22P173 U11044/0 AWG - 500 KcmilRuskea0.71 "€340.61
BURNDY U655 Tyypin U puristusleikkaus 700 Kcmil AB6XLC 22P174 U655700 kilometriä-0.82 "€212.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BURNDY U321 Type U puristussuulake 700 Kcmil
€233.00 / yksikkö