Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT XL30C-313MV6KIT-TS-48B Kaasuvirtausventtiilisarja, ruostumaton teräs, 48 ​​x 5/8 tuuman koko | CD3QBR 406R68

DORMONT XL30C-313MV6KIT-TS-48B Kaasuvirtausventtiilisarja, ruostumaton teräs, koko 48 x 5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3QBR Malli: XL30C-313MV6KIT-TS-48BRistiviite: 406R68
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
€81.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun virtausventtiilisarja
Koko106,000
Yhteys1/2 "MIP x 3/8" FIP, 3/4 "MIP x 1/2" FIP
Liittimen virtaus (BTU)106,000
Pituus48
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Koko5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.702

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoYhteysPituusDia ulkopuolella.KokoHinta
DORMONT 10A-2131V2KIT-TS-24B -venttiilisarja, ruostumaton teräs, 24 x 3/8 tuuman tuuman koko | CD2YYU 406R69 10A-2131V2KIT-TS-24B40,0001/2 "MIP x 3/8" FIP, 3/8 "MIP x 1/4" FIP24mm3 / 8 "3 / 8 "€66.62
DORMONT 20C-3131V4KIT-TS-48B Kaasuvirtausventtiilisarja, ruostumaton teräs, 48 ​​x 1/2 tuuman koko | CD3QYW 406R67 20C-3131V4KIT-TS-48B60,5001/2 "MIP x 3/8" FIP, 3/4 "MIP x 1/2" FIP481 / 2 "1 / 2 "€77.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT XL30C-313MV6KIT-TS-48B Kaasuvirtausventtiilisarja, ruostumaton teräs, koko 48 x 5/8 tuumaa
€81.55 / yksikkö