BUSSMANN Nopeat puolijohdesulakkeet: Sarja KAC


Suodattaa
Rungon materiaali: Lasikuitu , Vartalo tyyli: Pultti päällä , Luokka: High Speed , Elementti: Yksi , Toiminnallisesti yhtä suuri kuin: Littelfuse KLC , Osoittava / ei-indikoiva: Ei-indikoiva , Keskeytysluokitus: 200 kA 600 VAC , Hylkääminen / hylkäämättä jättäminen: Hylkäämätön , Nopeus: Nopea toiminta , Jännitteen luokitus: 600 VAC
TyyliMalliHalkaisijaSulakevahvistimetPituusHinta (ei alv)
A
KAC-70
1"705"€148.40
B
KAC-100
1"1005"€148.40
B
KAC-125
1.5 "1255 9 / 64 "€219.02
C
KAC-150
1.5 "1505 9 / 64 "€340.59
A
KAC-200
1.5 "2005 9 / 64 "€219.02
C
KAC-250
2"2506.187 "€531.62
C
KAC-300
2"3006.187 "€576.94
D
KAC-400
2"4006.187 "€331.12
E
KAC-500
2.5 "5006.25 "€575.15
C
KAC-600
2.5 "6006.25 "€959.92
F
KAC-30
9 / 16 "302.875 "€59.76
G
KAC-20
9 / 16 "202.875 "€59.76
H
KAC-25
9 / 16 "252.875 "€59.76
H
KAC-60
13 / 16 "604.375 "€123.81

Nopeat puolijohdesulakkeet: Sarja KAC

Bussmannin nopeat puolijohdesulakkeet (KAC-sarja) ovat nopeasti toimivia, ei-osoittavia puolijohdesulakkeita, jotka avautuvat välittömästi ylikuormituksille ja oikosuluille. Niitä kutsutaan myös nopeasti palaviksi puolijohdesulakkeiksi, ja ne ovat erittäin herkkiä virran muutoksille eivätkä siedä tilapäisiä ylikuormitusvirtoja tai tehopiikkejä. Näissä puolijohdesulakkeissa ei ole mitään ilmaisinta palaneen sulakkeen tunnistamiseksi, joten niitä käytetään joskus osoittimen sulakelohkon tai kannen kanssa. Nämä UL-luokitetut puolijohdesulakkeet tarjoavat ylivirtasuojan puolijohdekomponenteille, kuten diodeille ja tyristoreille muuttuvanopeuksisissa asemissa, UPS:issa, tasasuuntaajissa ja muissa tehoelektroniikan sovelluksissa. Valitse laajasta valikoimasta näitä Bussmannin nopeasti toimivia sulakkeita, joita on saatavana halkaisijaltaan 9/16, 13/16, 1, 1.5, 2 ja 2.5 tuumaa. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?