DORMONT

Dormont on vuodesta 1946 lähtien ollut johtava turvallisten, korkealaatuisten ja innovatiivisten kaasuliittimien, venttiilien ja liitosten toimittaja kaupallisiin keittiösovelluksiin. Tämä Watts-tuotemerkki, jonka pääkonttori sijaitsee Exportissa, Pennsylvaniassa, tarjoaa luotettavia ja kestäviä tuotteita hotelli- ja ravitsemisteollisuudelle turvallisten ja tehokkaiden kaasuliitäntöjen varmistamiseksi. Lue lisää

Suodattaa

Putkityöt

Ulkoiluvälineet

Tietoja Dormontista

Brändin laaja valikoima sisältää joustavia kaasuliittimiä, kaasuliittimiä, vesiliittimiä, hanoja ja syöttörajoittimia. Dormont joustavat vesiliittimet on punottu ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Niissä on messinkiliitäntämateriaali tiivistä toimintaa varten. Nämä joustavat vesiliittimet tarjoavat jopa 150 psi:n paineen. Brändin 1 tuuman magneettipistokkeet niissä on polysulfonirakenne, joka kestää kemikaaleja ja korkeita lämpötiloja. Niissä on urospakkaus x naaraskompressioliitäntä tehostamaan virtauksen hallintaa. Nämä pistokkeet tarjoavat maksimipaineluokitukset jopa 160 psi:iin ja kestävät jopa 180 asteen lämpötiloja.

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Dormontin osanumerot viittaavat erilaisiin Apollo & Zurn -tuotteisiin. Joten jos etsit Dormontin osaa, joka on joko vanhentunut tai loppunut varastosta, meillä on todennäköisesti vastaava tuote saatavilla.

Lähetys

Dormontin tuotteet ja tarvikkeet soveltuvat kuriiri- ja lentorahtiin. Ne vaativat yksinkertaisen pakkaamisen tuotteen mitoista riippuen.

Tärkeimmät kauppanimet

FloPro-MD

Dormont FloPro-MD Quick Disconnect (QD) -lisävarustesarjalla on kannettava diagnostiikkatyökalu, joka yhdistää kaasun virtausmittarin, digitaalisen painemittarin ja laskimen. Se auttaa huoltoteknikoita ja asentajia p... Lue Lisaä 

Dormont Blue Hose kaasuliitinsarjat

Dormont Blue Hose on korkealaatuinen tuote, jossa käytetään 304 ruostumattomasta teräksestä valmistettua aallotettua putkea ja tiiviisti kudottua ruostumattomasta teräksestä valmistettua punosta kestävyyden parantamiseksi. Levitetään antimikrobinen PVC-pinnoite... Lue Lisaä 

Dormont SnapFast

Dormont SnapFast on pikairrotettava kaasuliitinjärjestelmä, joka on suunniteltu kaupallisiin keittiöihin, jotka vaativat usein laitteiden siirtoa ja puhdistusta. Järjestelmä mahdollistaa helpon ja tehokkaan asennuksen... Lue Lisaä 

Usein kysytyt kysymykset

Voidaanko Dormont-kaasuliittimiä käyttää maakaasun ja propaanin kanssa?

Kyllä, Dormont-kaasuliittimet on suunniteltu käytettäväksi sekä maakaasun että propaanin kanssa.

Kuinka usein minun tulee vaihtaa kaasuliittimet?

Dormontin kaasuliittimet tulee vaihtaa vähintään kerran viidessä vuodessa tai aikaisemmin, jos niissä näkyy vaurioita tai kulumista. On myös suositeltavaa tarkastaa ne säännöllisesti vuotojen tai korroosion varalta.

Voidaanko Dormontin vesiliittimiä käyttää kuuman veden kanssa?

Kyllä, Dormont-vesiliittimiä voidaan käyttää kuuman veden kanssa. On tärkeää valita oikeantyyppinen liitin, joka on mitoitettu kuuman veden lämpötilalle ja paineelle.

Kuinka puhdistan Dormont-tuotteeni?

  • Jos kyseessä on Dormont-kaasuliitin, katkaise kaasun syöttö ja irrota liitin laitteesta. Puhdista liitin miedolla saippua- ja vesiliuoksella käyttämällä pehmeäharjaista harjaa lian ja roskien poistamiseen. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla liinalla.
  • Sulje Dormont SnapFast -liittimien vedensyöttö ja irrota liitin laitteesta. Puhdista liitin miedolla saippua- ja vesiliuoksella käyttämällä pehmeäharjaista harjaa lian ja roskien poistamiseen. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla liinalla.
  • Sulje Dormont-vesiliittimien vedensyöttö ja irrota liitin laitteesta. Puhdista liitin miedolla saippua- ja vesiliuoksella käyttämällä pehmeäharjaista harjaa lian ja roskien poistamiseen. Huuhtele huolellisesti puhtaalla vedellä ja kuivaa puhtaalla liinalla.
  • Katso Dormont-rasvanpoistolaitteiden valmistajan puhdistus- ja huolto-ohjeet. Tyypillisesti tähän kuuluu sieppauslevyjen poistaminen ja puhdistaminen sekä kertyneen rasvan ja sedimentin poistaminen säiliöstä.

Yksinomaiset tuotemerkit