Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 20C-3131V4KIT-TS-48B Kaasuvirtausventtiilisarja, ruostumaton teräs, 48 ​​x 1/2 tuuman koko | CD3QYW 406R67

DORMONT 20C-3131V4KIT-TS-48B Kaasuvirtausventtiilisarja, ruostumaton teräs, koko 48 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3QYW Malli: 20C-3131V4KIT-TS-48BRistiviite: 406R67

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun virtausventtiilisarja
Koko60,500
Yhteys1/2 "MIP x 3/8" FIP, 3/4 "MIP x 1/2" FIP
Liittimen virtaus (BTU)60,500
Pituus48
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytetään kaasukuivaimien ja vedenlämmittimien liittämiseen laskettujen kaasumäärien syöttämiseen
    • Korroosionkestävä teräsrakenne putkikierteisillä liitännöillä turvallisen yhteyden varmistamiseksi
    • Sammuttaa kaasuvirran automaattisesti, kun menolämpötila ylittää 350 ° F

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoYhteysPituusDia ulkopuolella.KokoHinta
DORMONT 10A-2131V2KIT-TS-24B -venttiilisarja, ruostumaton teräs, 24 x 3/8 tuuman tuuman koko | CD2YYU 406R69 10A-2131V2KIT-TS-24B40,0001/2 "MIP x 3/8" FIP, 3/8 "MIP x 1/4" FIP24mm3 / 8 "3 / 8 "€66.62
DORMONT XL30C-313MV6KIT-TS-48B Kaasuvirtausventtiilisarja, ruostumaton teräs, 48 ​​x 5/8 tuuman koko | CD3QBR 406R68 XL30C-313MV6KIT-TS-48B106,0001/2 "MIP x 3/8" FIP, 3/4 "MIP x 1/2" FIP485 / 8 "5 / 8 "€81.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 20C-3131V4KIT-TS-48B Kaasuvirtausventtiilisarja, ruostumaton teräs, koko 48 x 1/2 tuumaa
€77.87 / yksikkö