Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 10A-2131V2KIT-TS-24B -venttiilisarja, ruostumaton teräs, 24 x 3/8 tuuman tuuman koko | CD2YYU 406R69

DORMONT 10A-2131V2KIT-TS-24B Kaasuvirtausventtiilisarja, ruostumaton teräs, koko 24 x 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD2YYU Malli: 10A-2131V2KIT-TS-24BRistiviite: 406R69
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
€66.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasun virtausventtiilisarja
Koko40,000
Yhteys1/2 "MIP x 3/8" FIP, 3/8 "MIP x 1/4" FIP
Liittimen virtaus (BTU)40,000
Pituus24mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoYhteysPituusDia ulkopuolella.KokoHinta
DORMONT XL30C-313MV6KIT-TS-48B Kaasuvirtausventtiilisarja, ruostumaton teräs, 48 ​​x 5/8 tuuman koko | CD3QBR 406R68 XL30C-313MV6KIT-TS-48B106,0001/2 "MIP x 3/8" FIP, 3/4 "MIP x 1/2" FIP485 / 8 "5 / 8 "€81.55
DORMONT 20C-3131V4KIT-TS-48B Kaasuvirtausventtiilisarja, ruostumaton teräs, 48 ​​x 1/2 tuuman koko | CD3QYW 406R67 20C-3131V4KIT-TS-48B60,5001/2 "MIP x 3/8" FIP, 3/4 "MIP x 1/2" FIP481 / 2 "1 / 2 "€77.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 10A-2131V2KIT-TS-24B Kaasuvirtausventtiilisarja, ruostumaton teräs, koko 24 x 3/8 tuumaa
€66.62 / yksikkö