Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 30-4242-48 -kaasuliitin 48 tuumaa | AB2YZC 1PX53

DORMONT 30-4242-48 Kaasuliitin 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2YZC Malli: 30-4242-48Ristiviite: 1PX53

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Btu106,000
Yhteys3/4 "FIP x 3/4" FIP
Liittimen virtaus (BTU)106,000
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Koko3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysDia ulkopuolella.KokoHinta
DORMONT 20-3132-48 -kaasuliitin 48 tuumaa | AB2YYX 1PX48 20-3132-481/2 "MIP x 1/2" FIP1 / 2 "1 / 2 "€32.90
DORMONT 20-3122-48 -kaasuliitin 48 tuumaa | AD2XDB 3VU94 20-3122-481/2 "MIP x 3/8" FIP1 / 2 "1/2 x 3/8 "€36.86
DORMONT 30-3131-48 -kaasuliitin 48 tuumaa | AD2XDE 3VU97 30-3131-481/2 "MIP x 1/2" MIP5 / 8 "1 / 2 "€39.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 30-4242-48 Kaasuliitin 48 tuumaa
€42.32 / yksikkö