Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN UB-1PN-painike, pneumaattinen 1-5 / 8 tuumaa | AG2BCP 31CL73

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL UB-1PN yleispainike pneumaattinen 1-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG2BCP Malli: UB-1PNRistiviite: 31CL73
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
€295.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUniversal-painike
VäriHopea / vihreä / punainen / sininen / valkoinen / keltainen
Syvyys1.625 "
Korkeus1.625 "
MateriaaliValettu alumiini / polykarbonaatti
Käyttölämpötila.-40 - 185 astetta F
Vaihda toimintaaPneumaattinen
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536509030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Painike Dia. (1-1 / 2 ")
    • Painikkeen väri (sininen / punainen / vihreä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusVaihda toimintaaHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN UB-2PN-painike, pneumaattinen, 2 tuumaa | AG2BCQ 31CL74 UB-2PN2"2"Pneumaattinen€319.42
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN UB-2 Universal Button Momentary 2 Inch AG2BCT 31CM38 UB-22"2"Hetkellinen€110.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL UB-1PN yleispainike pneumaattinen 1-5/8 tuumaa
€295.48 / yksikkö