Rullan halkaisija: 4" , Pyörän materiaali: Poly poly , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukitusjarruilla , Pyörän leveys: 1 1 / 2 " , Väri: Sininen, harmaa , Kannen tyyppi: Vankka , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: Poly poly , Korkeus: 36 " Sisältää: Sisältää (2) jäykkää 1 1/2" leveää pyörää, (2) kääntyviä lukituspyöriä jarruilla 1 1/2" leveä, vaatii vähintään 1/4" letkun halkaisijan ja vähintään 72 - 100 psi , Mukana asennuslaitteisto: Ei , Materiaali: Teräs , Max. Matkan etäisyys: 18 " , Min. Ilmanpaine: 72 - 100 psi , Min. Letkun halkaisija: 1 / 4 " , Pyörän numero: 4 , Toiminnan tyyppi: Nappi , Alustan pituus: 36 " , Alustan materiaali: Teräs , Kannettava: Kyllä , Virtalähde: Pneumaattinen , Takapyörän materiaali: Poly poly