Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORMONT 20-3122-48 -kaasuliitin 48 tuumaa | AD2XDB 3VU94

DORMONT 20-3122-48 Kaasuliitin 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2XDB Malli: 20-3122-48Ristiviite: 3VU94

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuliitin
Btu60,500
Yhteys1/2 "MIP x 3/8" FIP
Liittimen virtaus (BTU)60,500
Pituus48 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Koko1/2 x 3/8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.423
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8307103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysDia ulkopuolella.KokoHinta
DORMONT 20-3132-48 -kaasuliitin 48 tuumaa | AB2YYX 1PX48 20-3132-481/2 "MIP x 1/2" FIP1 / 2 "1 / 2 "€29.70
DORMONT 30-4242-48 -kaasuliitin 48 tuumaa | AB2YZC 1PX53 30-4242-483/4 "FIP x 3/4" FIP5 / 8 "3 / 4 "€37.59
DORMONT 30-3131-48 -kaasuliitin 48 tuumaa | AD2XDE 3VU97 30-3131-481/2 "MIP x 1/2" MIP5 / 8 "1 / 2 "€34.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORMONT 20-3122-48 Kaasuliitin 48 tuumaa
€32.75 / yksikkö