Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN MMKT75-O uurrettu työkalu Jyrsinkone 3 7/8 Kokonaispituus | AC9BPE 3FHG8

DORIAN MMKT75-O uurrettu työkalu jyrsinkone 3 7/8 kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9BPE Malli: MMKT75-ORistiviite: 3FHG8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurling-työkalu
RuokkiaLopussa ja lopussa
Pää Dia.1"
pään pituus2.5 "
Kokonaispituus3.875 "
KuvioTimantti tai suora litteä kasvot
VarsiWeldon
Varsi Dia.3 / 4 "
Varren korkeus3/4
Varren pituus2.5 "
TyyppiJyrsinkone
PyöräYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466939585
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.pään pituusKokonaispituusVarsi Dia.Varren korkeusVarren pituusHinta
DORIAN MMKT-50-R Knurling Tool -jyrsinkone 3 1/8 kokonaispituus | AC9BPD 3FHG7 MMKT-50-R7 / 8 "2"3.125 "1 / 2 "1/22"€236.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN MMKT75-O uurrettu työkalu jyrsinkone 3 7/8 kokonaispituus
€252.66 / yksikkö