Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN MMKT-50-R Knurling Tool -jyrsinkone 3 1/8 kokonaispituus | AC9BPD 3FHG7

DORIAN MMKT-50-R uurrettu työkalu jyrsinkone 3 1/8 kokonaispituus

Varastossa
Tuote: AC9BPD Malli: MMKT-50-RRistiviite: 3FHG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKnurling-työkalu
RuokkiaLopussa ja lopussa
Pää Dia.7 / 8 "
pään pituus2"
Kokonaispituus3.125 "
KuvioTimantti tai suora litteä kasvot
VarsiWeldon
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren korkeus1/2
Varren pituus2"
TyyppiJyrsinkone
PyöräYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)3.18
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466308000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPää Dia.pään pituusKokonaispituusVarsi Dia.Varren korkeusVarren pituusHinta
DORIAN MMKT75-O uurrettu työkalu Jyrsinkone 3 7/8 Kokonaispituus | AC9BPE 3FHG8 MMKT75-O1"2.5 "3.875 "3 / 4 "3/42.5 "€252.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN MMKT-50-R uurrettu työkalu jyrsinkone 3 1/8 kokonaispituus
€236.15 / yksikkö