Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN D50DA-2 -työkalunpidin kääntyvä / päin / poraus Da | AC9BHZ 3FGD5

DORIAN D50DA-2 Työkalun pidike Sorvaus/tasaus/poraus Da

Varastossa
Tuote: AC9BHZ Malli: D50DA-2Ristiviite: 3FGD5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€341.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Mitat A0.75 "
Mitat B1.250
Mitat C6"
Mitat D2.25 "
Mitat E3.25 "
Mitat F3.258 "
Mitat G1.361 "
TyyppiKääntyvät, kohtaavat ja tylsät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.383
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulottuvuus F1 (tuumaa) (3.636)
    • Ulottuvuus G1 (tuumaa) (1.799)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
DORIAN D25AXA-2 työkalunpidike, kääntyvä / vastakkainen / porausakseli | AC8PPB 3CYC2 D25AXA-20.549 "3 / 4 "0.375 "0.5002.75 "1"1.5 "0.88 "€119.66
DORIAN D30BXA-2 Työkalupidike Kääntyvä / vastakkainen / poraus Bxa | AC8PPK 3CYD9 D30BXA-20.674 "1"0.437 "0.6253.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€148.29
DORIAN D35CXA-2 Työkalupidike Kääntyvä / vastakkainen / poraus Cxa | AC8PPU 3CYF7 D35CXA-20.861 "1"0.5 "0.7503.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€171.54
DORIAN D40CA-2 työkalunpidin kääntyvä / vastakkainen / poraus Ca | AC9BHP 3FGA7 D40CA-20.986 "1.25 "0.562 "1.0004.5 "1.75 "2.5 "1.53 "€214.66
DORIAN D60EA-2 -työkalunpidin kääntyvä / vastakkainen / poraus Ea | AC9BJG 3FGE5 D60EA-21.736 "-1"1.5007"3"4"3.943 "€511.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN D50DA-2 Työkalun pidike Sorvaus/tasaus/poraus Da
€341.67 / yksikkö