Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DORIAN D25AXA-2 työkalunpidike, kääntyvä / vastakkainen / porausakseli | AC8PPB 3CYC2

DORIAN D25AXA-2 Työkalunpidin Sorvaus/tasaus/poraus Axa

Varastossa
Tuote: AC8PPB Malli: D25AXA-2Ristiviite: 3CYC2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Koko3 / 4 "
Mitat A0.375 "
Mitat B0.500
Mitat C2.75 "
Mitat D1"
Mitat E1.5 "
Mitat F0.88 "
Mitat G0.549 "
TyyppiKääntyvät, kohtaavat ja tylsät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulottuvuus F1 (tuumaa) (1.648)
    • Ulottuvuus G1 (tuumaa) (0.768)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
DORIAN D30BXA-2 Työkalupidike Kääntyvä / vastakkainen / poraus Bxa | AC8PPK 3CYD9 D30BXA-20.674 "1"0.437 "0.6253.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€148.29
DORIAN D35CXA-2 Työkalupidike Kääntyvä / vastakkainen / poraus Cxa | AC8PPU 3CYF7 D35CXA-20.861 "1"0.5 "0.7503.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€171.54
DORIAN D40CA-2 työkalunpidin kääntyvä / vastakkainen / poraus Ca | AC9BHP 3FGA7 D40CA-20.986 "1.25 "0.562 "1.0004.5 "1.75 "2.5 "1.53 "€214.66
DORIAN D50DA-2 -työkalunpidin kääntyvä / päin / poraus Da | AC9BHZ 3FGD5 D50DA-21.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "€341.67
DORIAN D60EA-2 -työkalunpidin kääntyvä / vastakkainen / poraus Ea | AC9BJG 3FGE5 D60EA-21.736 "-1"1.5007"3"4"3.943 "€511.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN D25AXA-2 Työkalunpidin Sorvaus/tasaus/poraus Axa
€119.66 / yksikkö