DORIAN D60EA-2 -työkalunpidin kääntyvä / vastakkainen / poraus Ea | AC9BJG 3FGE5

DORIAN D60EA-2 Työkalupidike Sorvaus/tasaus/poraus Ea

Varastossa
Tuote: AC9BJG Malli: D60EA-2Ristiviite: 3FGE5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€511.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalunpidike
Mitat A1"
Mitat B1.500
Mitat C7"
Mitat D3"
Mitat E4"
Mitat F3.943 "
Mitat G1.736 "
TyyppiKääntyvät, kohtaavat ja tylsät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.5285
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulottuvuus F1 (tuumaa) (4.568)
    • Ulottuvuus G1 (tuumaa) (2.361)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat GKokoMitat AMitat BMitat CMitat DMitat EMitat FHinta
DORIAN D25AXA-2 työkalunpidike, kääntyvä / vastakkainen / porausakseli | AC8PPB 3CYC2 D25AXA-20.549 "3 / 4 "0.375 "0.5002.75 "1"1.5 "0.88 "€119.66
DORIAN D30BXA-2 Työkalupidike Kääntyvä / vastakkainen / poraus Bxa | AC8PPK 3CYD9 D30BXA-20.674 "1"0.437 "0.6253.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€148.29
DORIAN D35CXA-2 Työkalupidike Kääntyvä / vastakkainen / poraus Cxa | AC8PPU 3CYF7 D35CXA-20.861 "1"0.5 "0.7503.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€171.54
DORIAN D40CA-2 työkalunpidin kääntyvä / vastakkainen / poraus Ca | AC9BHP 3FGA7 D40CA-20.986 "1.25 "0.562 "1.0004.5 "1.75 "2.5 "1.53 "€214.66
DORIAN D50DA-2 -työkalunpidin kääntyvä / päin / poraus Da | AC9BHZ 3FGD5 D50DA-21.361 "-0.75 "1.2506"2.25 "3.25 "3.258 "€341.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DORIAN D60EA-2 Työkalupidike Sorvaus/tasaus/poraus Ea
€511.88 / yksikkö