FANTECH FG 6M keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 120 W | AA7FEP 15W690

FANTECH 40466 Keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 120 W

Varastossa
Tuote: AA7FEP Malli: FG 6MRistiviite: FG 6M

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€346.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakoinen linjapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP418
CFM @ 0.100 tuumaa. SP394
CFM @ 0.125 tuumaa. SP388
CFM @ 0.200 tuumaa. SP370
CFM @ 0.250 tuumaa. SP356
CFM @ 0.375 tuumaa. SP320
CFM @ 0.400 tuumaa. SP317
CFM @ 0.450 tuumaa. SP304
CFM @ 0.500 tuumaa. SP292
CFM @ 0.600 tuumaa. SP268
CFM @ 0.750 tuumaa. SP195
CFM @ 0.800 tuumaa. SP224
CFM @ 1.000 tuumaa. SP186
CFM @ 1.200 tuumaa. SP144
CFM @ 1.500 tuumaa. SP101
CFM @ kanava370
Sopii kanavan halkaisijaan.6"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Korkeus8.625 "
Asuminen Dia.13-1 / 8 "
Asumisen viimeistelyG90
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.6"
Pituus13.125 "
Maks. Vahvistimet1.02
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho120
Moottorin koteloUlkoinen roottori
Moottorin kierrosluku2350
AsennusasentoPysty / vaaka
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusKyllä / WC15-nopeuden säätö
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7025
Laivan korkeus (cm)30.5
Laivan pituus (cm)43.2
Laivan leveys (cm)43.2
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Laipan leveysKorkeusHinta
FANTECH FG 4XL Keskipakotuuletin, 4 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "€324.49
FANTECH FG 6XL Keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 153 W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "€477.61
FANTECH FG 8 keskipakotuuletin, 8 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FER 15W692 8 FG204461435191978"-8.25 "€404.04
FANTECH FG 10 keskipakotuuletin, 10 tuuman kanava metallikotelolla, 196 W | AA7FET 10 FG33451349732421610 "-6 13 / 16 "€446.89
FANTECH FG 12 keskipakotuuletin, 12 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FEU 15W694 12 FG38074171136323612 "-10.5 "€643.75
FANTECH FG 6M EC keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, EC-moottori, 120 V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-€547.89
FANTECH FG 8 EC Keskipakotuuletin, 8 tuuman kanava metallikotelolla, EC-moottori, 120 V | AB6WNW 22N754 FG 8 EY285428-2391218"1.125 "-€595.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 40466 Keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 120 W
€346.12 / yksikkö