DOMNICK HUNTER ES2600 Öljyn vedenerotin 3590 Scfm Max AG7BQJ 4HCZ7

DOMNICK HUNTER ES2600 Öljyvedenerotin 3590 Scfm Max

Varastossa
Tuote: AG7BQJ Malli: ES2600Ristiviite: 4HCZ7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,110.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn / veden erotin
Absorptiomoduulin tilavuus (Gal.)128
Korkeus60 "
Pituus39 "
Maks. Ilmakompressori HP480
Max. Ilmavirta3590 scfm
Max. Paine232 psi
Temp. alue41 - 95 F
TyyppiPaineilma
Paino214 paunaa.
Leveys569030 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.3
Laivan korkeus (cm)177.8
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)93.98
HS-koodi8421290015

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kondensaatin sisääntulon NPT (tuumaa) ((1) 1/2, (3) 1/4)
    • Veden ulostulon NPT (tuumaa) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. IlmavirtaMax. PaineTemp. aluePainoLeveysHinta
DOMNICK HUNTER ES2150 Öljyn vedenerotin 124 Scfm Max AD7YFJ 4HCZ2 ES215032 "17 "124 scfm232 psi41 - 95 F22 paunaa.14 "€1,624.68
DOMNICK HUNTER ES2400 Öljyn vedenerotin 535 Scfm Max AD7YFK 4HCZ5 ES240047 "26 "535 scfm232 psi41 - 95 F79 paunaa.41.75 "€2,896.49
DOMNICK HUNTER ES2500 Öljyn vedenerotin 1062 Scfm Max AG7BQH 4HCZ6 ES250060 "28 "1062 scfm232 psi41 - 95 F154 paunaa.569029 "€4,392.70
DOMNICK HUNTER ES2200 Öljyvedenerotin 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3 ES2200321819123241 ja 9526-€1,936.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2600 Öljyvedenerotin 3590 Scfm Max
€8,110.58 / yksikkö