Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR460XP31 Virtapylvään kokoonpano 1 napa mallille Cr463 | AC9PWJ 3HXY2

GENERAL ELECTRIC CR460XP31 Power Pole -kokoonpano 1-napainen mallille Cr463

Varastossa
Tuote: AC9PWJ Malli: CR460XP31Ristiviite: 3HXY2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPower Pole -kokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR460XP32-napakokoonpano 2-napainen mallille Cr463 | AC9PWK 3HXY3 CR460XP32€170.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR460XP31 Power Pole -kokoonpano 1-napainen mallille Cr463
€90.43 / yksikkö