DOMNICK HUNTER ES2400 Öljyn vedenerotin 535 Scfm Max AD7YFK 4HCZ5

DOMNICK HUNTER ES2400 Öljyvedenerotin 535 Scfm Max

Varastossa
Tuote: AD7YFK Malli: ES2400Ristiviite: 4HCZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,896.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn / veden erotin
Absorptiomoduulin tilavuus (Gal.)49
Korkeus47 "
Pituus26 "
Maks. Ilmakompressori HP120
Max. Ilmavirta535 scfm
Max. Paine232 psi
Temp. alue41 - 95 F
TyyppiPaineilma
Paino79 paunaa.
Leveys41.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.2
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8421210000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kondensaatin sisääntulon NPT (tuumaa) ((1) 1/2, (3) 1/4)
    • Veden ulostulon NPT (tuumaa) (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. IlmavirtaMax. PaineTemp. aluePainoLeveysHinta
DOMNICK HUNTER ES2150 Öljyn vedenerotin 124 Scfm Max AD7YFJ 4HCZ2 ES215032 "17 "124 scfm232 psi41 - 95 F22 paunaa.14 "€1,624.68
DOMNICK HUNTER ES2500 Öljyn vedenerotin 1062 Scfm Max AG7BQH 4HCZ6 ES250060 "28 "1062 scfm232 psi41 - 95 F154 paunaa.569029 "€4,392.70
DOMNICK HUNTER ES2600 Öljyn vedenerotin 3590 Scfm Max AG7BQJ 4HCZ7 ES260060 "39 "3590 scfm232 psi41 - 95 F214 paunaa.569030 "€8,110.58
DOMNICK HUNTER ES2200 Öljyvedenerotin 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3 ES2200321819123241 ja 9526-€1,936.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2400 Öljyvedenerotin 535 Scfm Max
€2,896.49 / yksikkö