DOMNICK HUNTER ES2150 Öljyn vedenerotin 124 Scfm Max AD7YFJ 4HCZ2

DOMNICK HUNTER ES2150 Öljyvedenerotin 124 Scfm Max

Varastossa
Tuote: AD7YFJ Malli: ES2150Ristiviite: 4HCZ2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,624.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn / veden erotin
Absorptiomoduulin tilavuus (Gal.)16
Korkeus32 "
Pituus17 "
Maks. Ilmakompressori HP25
Max. Ilmavirta124 scfm
Max. Paine232 psi
Temp. alue41 - 95 F
TyyppiPaineilma
Paino22 paunaa.
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.625
Laivan korkeus (cm)83.06
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kondensaatin sisääntulon NPT (tuumaa) ((1) 1/2, (1) 1/4)
    • Veden ulostulon NPT (tuumaa) (1/2)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. IlmavirtaMax. PaineTemp. aluePainoLeveysHinta
DOMNICK HUNTER ES2400 Öljyn vedenerotin 535 Scfm Max AD7YFK 4HCZ5 ES240047 "26 "535 scfm232 psi41 - 95 F79 paunaa.41.75 "€2,896.49
DOMNICK HUNTER ES2500 Öljyn vedenerotin 1062 Scfm Max AG7BQH 4HCZ6 ES250060 "28 "1062 scfm232 psi41 - 95 F154 paunaa.569029 "€4,392.70
DOMNICK HUNTER ES2600 Öljyn vedenerotin 3590 Scfm Max AG7BQJ 4HCZ7 ES260060 "39 "3590 scfm232 psi41 - 95 F214 paunaa.569030 "€8,110.58
DOMNICK HUNTER ES2200 Öljyvedenerotin 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3 ES2200321819123241 ja 9526-€1,936.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2150 Öljyvedenerotin 124 Scfm Max
€1,624.68 / yksikkö