DOMNICK HUNTER ES2200 Öljyvedenerotin 191 SCFM Max | AJ2HBX 4HCZ3

DOMNICK HUNTER ES2200 Öljyvedenerotin 191 SCFM Max

Varastossa
Tuote: AJ2HBX Malli: ES2200Ristiviite: 4HCZ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,936.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljyn / veden erotin
Absorptiomoduulin tilavuus (Gal.)20 gal.
Korkeus32
Pituus18
Maks. Ilmakompressori HP40
Max. Ilmavirta191
Max. Paine232
Temp. alue41 ja 95
TyyppiPaineilma
Paino26

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.605
Laivan korkeus (cm)83.82
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kondensaatin sisääntulon NPT (tuumaa): (1) 1/2, (1) 1/4
    • Veden ulostulon NPT (tuumaa): 3/4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusMax. IlmavirtaMax. PaineTemp. aluePainoLeveysHinta
DOMNICK HUNTER ES2150 Öljyn vedenerotin 124 Scfm Max AD7YFJ 4HCZ2 ES215032 "17 "124 scfm232 psi41 - 95 F22 paunaa.14 "€1,624.68
DOMNICK HUNTER ES2400 Öljyn vedenerotin 535 Scfm Max AD7YFK 4HCZ5 ES240047 "26 "535 scfm232 psi41 - 95 F79 paunaa.41.75 "€2,896.49
DOMNICK HUNTER ES2500 Öljyn vedenerotin 1062 Scfm Max AG7BQH 4HCZ6 ES250060 "28 "1062 scfm232 psi41 - 95 F154 paunaa.569029 "€4,392.70
DOMNICK HUNTER ES2600 Öljyn vedenerotin 3590 Scfm Max AG7BQJ 4HCZ7 ES260060 "39 "3590 scfm232 psi41 - 95 F214 paunaa.569030 "€8,110.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DOMNICK HUNTER ES2200 Öljyvedenerotin 191 SCFM Max
€1,936.53 / yksikkö